Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE KB 819 Verbindungsstück 5/16" skt - 1/2" vkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6563480
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6563480
EAN/GTIN:
     4010886656341
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Verbindungsstück (Kraftschrauber)

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 7427 Form A
Innensechskantaufnahme nach DIN ISO 1173
Innenvierkantantrieb Form G DIN 3121
Für Maschinenschrauber oder auch Handbetätigungswerkzeuge
Bei Maschinengebrauch empfehlen wir die Verwendung von Sicherungsring und -stift
Manganphosphatiert
* Länge nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebssechskant:
8 mm | 5/16 Inch
Antriebsvierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Gesamtlänge:
35 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,075 kg
Norm:
DIN 7427 - Form A, DIN 3121, DIN ISO 1173
Oberfläche:
mangamphosphatiert
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel gedore, drehmomentschlüssel, Verlängerungsstück für Bits, Verlängerung, Verlängerungsstück
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.