Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

671 Bit-Umschaltknarre 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6535350
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     671
EAN/GTIN:
     4010886653531
Suchbegriffe:
Bit-Umschaltknarre
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Mit Rändelkopf zum Schnelldrehen oder Gegenhalten, Innensechskantaufnahme nach DIN ISO 1173, Niedrige Bauhöhe ermöglicht optimales Arbeiten auf engstem Raum, Rückschwenkwinkel 15°, Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,108 kg
Norm:
DIN ISO 1173
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rückschwenkwinkel:
15 Grad
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
1/4 Zoll
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4 Zoll
Gesamtlänge [mm]:
127 mm
Griffmaterial:
2-Komponenten
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfhöhe 1 [mm]:
18,3 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.