Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

534 18 Maul-Steckschlüssel UD-Profil 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6513030
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     534 18
EAN/GTIN:
     4010886651308
Suchbegriffe:
Maul-Steckschlüssel
Maulsteckschlüssel
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Schlanke Form, mit frei beweglichem Steckschlüsselende, Mit Bohrung für Drehstifte No. 26 D und No. 26 RS (bitte separat bestellen), Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Köpfe geschliffen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,273 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
18 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
18 mm
Ursprungsland:
Südafrika
VDE zertifiziert:
Nein
26 D:
8
26 RS:
2
Ausführung:
Schlanke Form, mit frei beweglichem Steckschlüsselende
Durchmesser 1 [mm]:
25,5 mm
Einsatz-Ø 1:
25,5 mm
Gesamtlänge [mm]:
269 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfhöhe 1 [mm]:
7,7 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 D 8
ab € 2,75*
Zubehör
Gedore
26 RS 2
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.