Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26 D 8 Drehstift 180 mm, Ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-174000770861
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     26 D 8
EAN/GTIN:
     4010886620878
Suchbegriffe:
Drehstift
Klauenschlüssel Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
gedore drehstift din 900
Ausführung nach DIN 900 Form A, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Drehstift-Ø 1:
8,00 mm
Gesamtlänge [mm]:
177 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,073 kg
Norm:
DIN 900 - Form A
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gedore drehstift, drehstift din 900, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Drehstift für Rohrsteckschlüssel, Einsteckschlüssel mit Quergriff
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 3,71*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,83*
€ 3,89*
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,82*
€ 3,91*
9 Tage
88
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 4,08*
25 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,80*
€ 4,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 92,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
26 D 10
ab € 3,43*
Ähnlich
Gedore
26 D 12
ab € 4,28*
Ähnlich
Gedore
26 D 14
ab € 6,44*
Ähnlich
Gedore
26 D 16
ab € 9,90*
Ähnlich
Gedore
26 D 18
ab € 15,11*
Ähnlich
Gedore
26 D 20
ab € 22,77*
Ähnlich
Gedore
26 D 6
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.