| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-6512730 Herst.-Nr.: 534 17 EAN/GTIN: 4010886651278 |
| |
|
| | |
| Schlanke Form, mit frei beweglichem Steckschlüsselende, Mit Bohrung für Drehstifte No. 26 D und No. 26 RS (bitte separat bestellen), Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Köpfe geschliffen Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Material: | 31CrV3 | Netto-Gewicht [kg]: | 0,237 kg | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Schlüsselweite [mm]: | 17 mm | Schlüsselweite 1 [mm]: | 17 mm | Ursprungsland: | Südafrika | VDE zertifiziert: | Nein | 26 D: | 8 | 26 RS: | 2 | Ausführung: | Schlanke Form, mit frei beweglichem Steckschlüsselende | Durchmesser 1 [mm]: | 24,2 mm | Einsatz-Ø 1: | 24,2 mm | Gesamtlänge [mm]: | 255 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kopfhöhe 1 [mm]: | 7,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Zündkerzenschlüssel, knarrenkasten gedore, einhand knarrensatz, maulsteckschlüssel sw17, Steckschlüssel, Maulschlüssel |
| | |
| |