Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

175 1.1/2 Rohrzange 1.1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6437420
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     175 1.1/2
EAN/GTIN:
     4010886643747
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Ausführung nach DIN 5234 Form A, Besonders massive Ausführung für hohe Beanspruchungen, Kopf 85° abgewinkelt, GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl, Gesenkgeschmiedet, Ganz vergütet, Zahnung zusätzlich flammgehärtet, Selbstklemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist, Rolle unverlierbar, Blau einbrennlackiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Norm:
DIN 5234 - Form A
Oberfläche:
Blau einbrennlackiert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø [inch]:
1.1/2 Inch
Rohr-Ø [mm]:
62 mm
Spannweite [mm]:
62 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
77 mm
Gesamthöhe [mm]:
25 mm
Gesamtlänge [mm]:
420 mm
Härteverfahren:
Flamm gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
1,47 kg
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
175 1
ab € 29,10*
Ähnlich
Gedore
175 2
ab € 62,84*
Ähnlich
Gedore
175 3
ab € 101,55*
Ähnlich
Gedore
175 4
ab € 147,13*
Ähnlich
PROMAT
4000810693
ab € 13,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.