Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

152 14 Blitz-Rohrzange 14"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6419600
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     152 14
EAN/GTIN:
     4010886641965
Suchbegriffe:
Blitz-Rohrzange
Blitz-Rohrzangen
Blitzrohrzange
Rollblitzzange
Mit geschmiedeten Wirkteilen, Induktiv gehärtete Verzahnung, Leichte und schnelle Verstellmöglichkeit mit Gewinderolle - Einhandverstellung, Selbsthemmende Griffbacken, GEDORE blau pulverbeschichtet, Länge 14" (360 mm)
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Oberfläche:
GEDORE blau pulverbeschichtet
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø [inch]:
3 Inch
Rohr-Ø [mm]:
90 mm
Spannweite [inch]:
3.9/16 Inch
Spannweite [mm]:
90 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gelenkarten:
durchgestecktes Gelenk
Gesamtlänge [inch]:
14 Inch
Gesamtlänge [mm]:
360 mm
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Muffen-Ø [inch]:
-
Netto-Gewicht [kg]:
1,656 kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
152 12
ab € 23,83*
Ähnlich
Gedore
152 9
ab € 16,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.