Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

152 12 Blitz-Rohrzange 12"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6419520
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     152 12
EAN/GTIN:
     4010886641958
Suchbegriffe:
Blitz-Rohrzange
Blitz-Rohrzangen
Blitzrohrzange
Rollblitzzange
Mit geschmiedeten Wirkteilen, Induktiv gehärtete Verzahnung, Leichte und schnelle Verstellmöglichkeit mit Gewinderolle - Einhandverstellung, Selbsthemmende Griffbacken, GEDORE blau pulverbeschichtet, Länge 12" (315 mm)
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Oberfläche:
GEDORE blau pulverbeschichtet
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø [inch]:
2.1/2 Inch
Rohr-Ø [mm]:
74 mm
Spannweite [inch]:
3 Inch
Spannweite [mm]:
74 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Spannweite an Muffen 2"
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gelenkarten:
durchgestecktes Gelenk
Gesamtlänge [inch]:
12 Inch
Gesamtlänge [mm]:
315 mm
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Muffen-Ø [inch]:
2 Inch
Netto-Gewicht [kg]:
1,038 kg
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
152 14
ab € 40,87*
Ähnlich
Gedore
152 9
ab € 16,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.