Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

152 9 Blitz-Rohrzange 9"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6419360
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     152 9
EAN/GTIN:
     4010886641934
Suchbegriffe:
Blitz-Rohrzange
Blitz-Rohrzangen
Blitzrohrzange
Rollblitzzange
Mit geschmiedeten Wirkteilen, Induktiv gehärtete Verzahnung, Leichte und schnelle Verstellmöglichkeit mit Gewinderolle - Einhandverstellung, Selbsthemmende Griffbacken, GEDORE blau pulverbeschichtet, Länge 9" (228 mm)
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Oberfläche:
GEDORE blau pulverbeschichtet
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø [inch]:
1.1/4 Inch
Rohr-Ø [mm]:
42 mm
Spannweite [inch]:
1.5/8 Inch
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
Spannweite an Muffen 1"
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gelenkarten:
durchgestecktes Gelenk
Gesamtlänge [inch]:
9 Inch
Gesamtlänge [mm]:
225 mm
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Muffen-Ø [inch]:
1 Inch
Netto-Gewicht [kg]:
0,531 kg
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
152 12
ab € 23,83*
Ähnlich
Gedore
152 14
ab € 40,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.