Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

34 14X15 Doppel-Gelenkschlüssel UD-Profil 14x15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6299520
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     34 14X15
EAN/GTIN:
     4010886629956
Suchbegriffe:
Doppel-Gelenkschlüssel
Doppel-Gelenksteckschlüssel
Doppelgelenkschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel
Mit dünnwandigen Köpfen, UD-Profil, Extra großer Schwenkbereich, Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS (bitte separat bestellen), Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Köpfe feingeschliffen
Weitere Informationen:
26 D:
8
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,216 kg
Oberfläche:
verchromt
Schlüsselweite [AF]:
x
Schlüsselweite [mm]:
14 x 15 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
14 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
15 mm
Ursprungsland:
Deutschland
26 RS:
2
Ausführung:
Mit dünnwandigen Köpfen, extra großer Schwenkbereich, Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS
Bohrungs-Ø [mm]:
8 mm
Durchmesser 1 [mm]:
20,5 mm
Einsatz-Ø 1:
20,5 mm
Einsatz-Ø 2:
21,7 mm
Gesamtlänge [mm]:
245 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Weitere Suchbegriffe: gedore doppel-gelenkschlüssel, doppel gelenkschlüssel, Schraubenschlüssel (nicht klassifiziert), Doppelgelenk-Schraubenschlüssel, Spezialschlüssel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 D 8
ab € 2,75*
Zubehör
Gedore
26 RS 2
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.