Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K 32 L 33 Kraftschraubereinsatz 3/4" lang 6-kant 33 mm 3/4W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6286540
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     K 32 L 33
EAN/GTIN:
     4010886628652
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174, Stahl, brüniert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,709 kg
Norm:
DIN 3121 - H 20 ISO 1174
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
33 mm
Schlüsselweite 1 [WW]:
3/4W
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
20,0 mm
Betätigungsart:
maschinenbetätigt
Einsatzlänge:
90 mm
Einsatz-Ø 1:
49 mm
Einsatz-Ø 2:
44 mm
Einsatztiefe:
17 mm
Gesamtlänge [mm]:
90 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KB 3270
ab € 2,52*
Zubehör
Gedore
KB 3275
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.