Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITX 32 T80 Schraubendrehereinsatz 3/4" Innen-TX T80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6273640
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     ITX 32 T80
EAN/GTIN:
     4010886627365
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,416 kg
Norm:
DIN 3120 – D 20 ISO 1174
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schraubenmaß:
M18
Sicherung:
Stiftsicherung
Spitzenlänge:
25,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Abtriebsgröße TX (innen):
T80
Abtriebsgröße TX (innen) [mm]:
17,58 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
20,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
3/4 Zoll
Einsatz-Ø Antrieb:
38 mm
Gesamtbreite [mm]:
38 mm
Gesamtlänge [mm]:
80 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Weitere Suchbegriffe: TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, stecknuss innen-torx t80, stecknuss innen-torx, schraubendrehereinsatz torx 3/4 zoll, Schraubendrehereinsatz, Innensechsrund TX-Einsatz für Steckschlüssel, Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 140,47*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 369,96*
Ähnlich
Gedore
32 EMZ
ab € 311,08*
Ähnlich
Gedore
3221
ab € 17,43*
Ähnlich
Gedore
3290-16
ab € 27,38*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 109,50*
Ähnlich
Gedore
8571-01
ab € 850,21*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 99,50*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 48,25*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 54,72*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,69*
Ähnlich
Gedore
K 21 SL 27
ab € 38,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.