Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D 30 L 13 Steckschlüsseleinsatz 3/8" lang UD-Profil 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6258760
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     D 30 L 13
EAN/GTIN:
     4010886625873
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
63 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,07 kg
Norm:
DIN 3120 – C 10 DIN 3124 ISO 2725-1 ISO 1174
Oberfläche:
geschliffen, verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
13 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
Ursprungsland:
Deutschland
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
10,0 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
3/8 Zoll
Einsatzlänge:
63,5 mm
Einsatz-Ø 1:
18,5 mm
Einsatz-Ø 2:
19 mm
Einsatztiefe:
14 mm
Gesamtbreite [mm]:
19 mm
Gesamthöhe [mm]:
19 mm
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 61,95*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,70*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,48*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 14,16*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,83*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 56,53*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 87,10*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 21,95*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 14,20*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 16,95*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 26,54*
Ähnlich
Gedore
D 30 19
ab € 5,68*
Ähnlich
Gedore
D 30 20
ab € 6,43*
Ähnlich
Gedore
D 30 21
ab € 6,47*
Ähnlich
Gedore
D 30 22
ab € 7,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.