Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITX 30 T25 Schraubendrehereinsatz 3/8" Innen-TX T25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6246830
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     ITX 30 T25
EAN/GTIN:
     4010886624685
Suchbegriffe:
Stecknuss Innen-Torx
Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen)
Schraubendrehereinsatz Torx
Steckschlüsseleinsatz TORX
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,051 kg
Norm:
DIN 3120 – C 10 ISO 1174
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schraubenmaß:
M4,5 - M5
Sicherung:
Kugelfangrille
Spitzenlänge:
17,0 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Abtriebsgröße TX (innen):
T25
Abtriebsgröße TX (innen) [mm]:
4,43 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
10,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
3/8 Zoll
Einsatz-Ø Antrieb:
17,5 mm
Gesamtbreite [mm]:
17,5 mm
Gesamtlänge [mm]:
49 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Weitere Suchbegriffe: TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, 3/8 steckschlüsseleinsatz torx (innen), stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) t25, Schraubendrehereinsatz, Innensechsrund TX-Einsatz für Steckschlüssel, Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 61,85*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,74*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,49*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 13,81*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,81*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 54,91*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 87,18*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 22,10*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,71*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 16,91*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 25,70*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 161,01*
Ähnlich
Gedore
IN 30 10
ab € 5,20*
Ähnlich
Gedore
IN 30 5
ab € 5,35*
Ähnlich
Gedore
IN 30 6
ab € 5,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.