Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D 30 HMU-10 Steckschlüssel-Satz 3/8" 22-teilig UD-Profil 6-22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6239700
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     D 30 HMU-10
EAN/GTIN:
     4010886623978
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant UD-Profil (No. 30) oder 12-kant UD-Profil (No. D 30) Steckschlüsseleinsätzen, Mit Betätigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, Sortiment U-3 mit extra feinverzahnter Umschaltknarre, Sortiment U-10 mit robuster Hebel-Umschaltknarre, Im GEDORE blauen Stahlblechkasten, Maße: 320 x 210 x 55 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
Knarre 3093 U-10 Einsätze D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Zubehör 3/8" Quergriff mit Gleitstück 3087 3/8" Verlängerung 3090-5-10 3/8" Kardangelenk 3095
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
10,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
3/8 Zoll
Gesamtbreite [mm]:
320 mm
Gesamthöhe [mm]:
55 mm
Gesamtiefe [mm]:
210 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
22
Netto-Gewicht [kg]:
3,1 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,78*
€ 299,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,47*
€ 288,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,83*
€ 287,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,96*
€ 271,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,33*
€ 263,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,99*
€ 254,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,18*
Zubehör
RS Pro
7100659
ab € 32,70*
Zubehör
RS Pro
253172
ab € 28,11*
Zubehör
RS Pro
5417324
ab € 37,63*
Zubehör
RS Pro
487280
ab € 212,30*
Zubehör
Wiha
4601067
ab € 73,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.