Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE D 30 GMU-10 Steckschlüssel-Satz 3/8" 17-teilig UD-Profil 6-19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6239380
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6239380
EAN/GTIN:
     4010886623930
Suchbegriffe:
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten

Produktbeschreibung:

Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant UD-Profil (No. 30) oder 12-kant UD-Profil (No. D 30) Steckschlüsseleinsätzen
Mit Betätigungswerkzeugen aus GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3
Sortiment U-3 mit extra feinverzahnter Umschaltknarre
Sortiment U-10 mit robuster Hebel-Umschaltknarre
Im GEDORE blauen Stahlblechkasten
Maße: 320 x 210 x 55 mm

Stückliste:

Knarre
3093 U-10
Einsätze
D 30 6 7 8 9 10 11
13 14 15 16 17 19
Zubehör
3/8" Quergriff mit Gleitstück 3087
3/8" Verlängerung 3090-5-10
3/8" Kardangelenk 3095
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
10 mm | 3/8 Inch
Gesamtbreite:
210 mm
Gesamtiefe:
55 mm
Gesamtlänge:
320 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
17
Netto-Gewicht:
2,7 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Steckschlüssel-Verlängerung, Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung, Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, knarrenkasten gedore, knarrenkasten, steckschlüsselsatz 3/8 zoll, Steckschlüsselset, Doppelsteckschlüsselsatz, Doppelsteckschlüssel-Satz, Einsteckwerkzeug-Set, Kraft-Steckschlüsselsatz, Massivsteckschlüsselsatz, Massiv-Steckschlüssel-Satz, Nuss, Rätschenkasten, Schlüsselsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Steckschlüssel, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüssel-Set, Steckwerkzeug-Set
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,54*
€ 266,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,82*
€ 244,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,54*
€ 232,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,53*
€ 225,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,04*
€ 214,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,21*
Zubehör
RS Pro
7100659
ab € 33,57*
Zubehör
RS Pro
253172
ab € 29,05*
Zubehör
RS Pro
5417324
ab € 38,67*
Zubehör
Wiha
4601067
ab € 73,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.