Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26 D 14 Drehstift 320 mm, Ø 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6209040
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     26 D 14
EAN/GTIN:
     4010886620908
Suchbegriffe:
Drehstift
Klauenschlüssel Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
gedore drehstift din 900
Ausführung nach DIN 900 Form A, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Drehstift-Ø 1:
14,00 mm
Gesamtlänge [mm]:
316 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,386 kg
Norm:
DIN 900 - Form A
Oberfläche:
verchromt
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: gedore drehstift, drehstift din 900, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Drehstift für Rohrsteckschlüssel, Einsteckschlüssel mit Quergriff
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
26 D 10
ab € 3,43*
Ähnlich
Gedore
26 D 12
ab € 4,28*
Ähnlich
Gedore
26 D 16
ab € 9,90*
Ähnlich
Gedore
26 D 18
ab € 15,11*
Ähnlich
Gedore
26 D 20
ab € 22,77*
Ähnlich
Gedore
26 D 6
ab € 2,16*
Ähnlich
Gedore
26 D 8
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.