Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26 D 6 Drehstift 160 mm, Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-174000770860
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     26 D 6
EAN/GTIN:
     4010886620854
Suchbegriffe:
Drehstift
Klauenschlüssel Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
gedore drehstift din 900
Ausführung nach DIN 900 Form A, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Drehstift-Ø 1:
6,00 mm
Gesamtlänge [mm]:
157 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,04 kg
Norm:
DIN 900 - Form A
Oberfläche:
verchromt
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: gedore drehstift, drehstift din 900, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Drehstift für Rohrsteckschlüssel, Einsteckschlüssel mit Quergriff
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 3,00*
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,23*
€ 3,03*
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,24*
€ 3,04*
10 Tage
38
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,15*
3 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,34*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 75,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
26 D 10
ab € 3,43*
Ähnlich
Gedore
26 D 12
ab € 4,28*
Ähnlich
Gedore
26 D 14
ab € 6,43*
Ähnlich
Gedore
26 D 16
ab € 9,93*
Ähnlich
Gedore
26 D 18
ab € 15,16*
Ähnlich
Gedore
26 D 20
ab € 22,81*
Ähnlich
Gedore
26 D 8
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.