Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D 21 60 Steckschlüsseleinsatz 1" UD-Profil 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6175470
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     D 21 60
EAN/GTIN:
     4010886617540
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, * nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
1,376 kg
Norm:
DIN 3124 ISO 1174 DIN 3120 – D 25 ISO 2725-1
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
60 mm
Sicherung:
Stiftsicherung
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
25,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1 Zoll
Einsatzlänge:
85 mm
Einsatz-Ø 1:
83,9 mm
Einsatz-Ø 2:
50 mm
Einsatztiefe:
41 mm
Gesamtbreite [mm]:
83,9 mm
Gesamtlänge [mm]:
85 mm
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 149,82*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 369,87*
Ähnlich
Gedore
2190-8
ab € 33,44*
Ähnlich
Gedore
2193 U-10
ab € 131,71*
Ähnlich
Gedore
2193 Z-94
ab € 125,05*
Ähnlich
Gedore
2195
ab € 97,84*
Ähnlich
Gedore
8581-01
ab € 1.206,24*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 99,56*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 59,54*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 54,79*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,59*
Ähnlich
Gedore
D 20 KAU-20
ab € 95,13*
Ähnlich
Gedore
D 21 36
ab € 23,64*
Ähnlich
Gedore
D 21 41
ab € 30,53*
Ähnlich
Gedore
D 21 46
ab € 36,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.