Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D 21 41 Steckschlüsseleinsatz 1" UD-Profil 41 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6175040
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     D 21 41
EAN/GTIN:
     4010886617502
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, * nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,688 kg
Norm:
DIN 3124 ISO 1174 DIN 3120 – D 25 ISO 2725-1
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
41 mm
Sicherung:
Stiftsicherung
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
25,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1 Zoll
Einsatzlänge:
70 mm
Einsatz-Ø 1:
60,1 mm
Einsatz-Ø 2:
50 mm
Einsatztiefe:
30,5 mm
Gesamtbreite [mm]:
60,1 mm
Gesamtlänge [mm]:
70 mm
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 145,38*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 369,35*
Ähnlich
Gedore
2190-8
ab € 33,33*
Ähnlich
Gedore
2193 U-10
ab € 130,83*
Ähnlich
Gedore
2193 Z-94
ab € 119,00*
Ähnlich
Gedore
2195
ab € 98,30*
Ähnlich
Gedore
8581-01
ab € 1.206,68*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 99,40*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 48,36*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 55,08*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,71*
Ähnlich
Gedore
D 20 KAU-20
ab € 95,03*
Ähnlich
Gedore
D 21 36
ab € 23,73*
Ähnlich
Gedore
D 21 46
ab € 36,35*
Ähnlich
Gedore
D 21 50
ab € 41,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.