Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 V20 U-10 Steckschlüssel-Satz 1/4"+1/2" 50-teilig 4-30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4012-701537
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     19 V20 U-10
EAN/GTIN:
     4010886615744
Suchbegriffe:
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten Steckschlüsseleinsätzen, Mit Betätigungswerkzeugen aus Vanadium-Stahl 31CrV3, Nenngröße 6,3 (1/4") mit extra feinverzahnter Umschaltknarre U-3, Nenngröße 12,5 (1/2") mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauslösung U-10 T, Im GEDORE blauen Stahlblechkasten, Maße: 425 x 277 x 55 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
Knarre 1/2" 1993 U-10 T 1/4" 2093 U-3 Einsätze 1/2" 19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 IN 19 7 8 10 12 14 IS 19 8 10 IKS 19 3 1/4" 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13 IN 20 3 4 5 6 IS 20 4 5,5 6,5 IKS 20 1 2 Zubehör 1/2" Verlängerung 1990-5-10 1/2" Kardangelenk 1995 1/4" Vierkant-Steckgriff 2098 1/4" Verlängerung 2090-2-4 1/4" Quergriff mit Gleitstück 2087 1/4" Kardangelenk 2095
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4 1/2 Zoll
Gesamtbreite [mm]:
280 mm
Gesamthöhe [mm]:
57 mm
Gesamtlänge [mm]:
425 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
50
Netto-Gewicht [kg]:
6,2 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Angebote (34)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 300,53*
€ 334,03*
1 Tag
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 299,84*
€ 334,04*
1 Tag
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 301,94*
€ 335,66*
5 Tage
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 305,36*
€ 337,83*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 311,58*
€ 346,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,03*
€ 397,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,03*
€ 387,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,78*
€ 373,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,52*
€ 368,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,53*
€ 357,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 10
ab € 4,25*
Zubehör
Gedore
19 11
ab € 4,27*
Zubehör
Gedore
19 12
ab € 4,41*
Zubehör
Gedore
19 13
ab € 4,60*
Zubehör
Gedore
19 14
ab € 2,82*
Zubehör
Gedore
19 15
ab € 4,83*
Zubehör
Gedore
19 17
ab € 5,05*
Zubehör
Gedore
19 19
ab € 5,29*
Zubehör
Gedore
19 22
ab € 5,94*
Zubehör
Gedore
19 24
ab € 6,11*
Zubehör
Gedore
19 27
ab € 7,78*
Zubehör
Gedore
19 30
ab € 8,71*
Zubehör
Gedore
1990-10
ab € 9,73*
Zubehör
Gedore
1990-5
ab € 7,67*
Zubehör
Gedore
1993 U-10 T
ab € 43,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.