Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 30 Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6C8MS-153137
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     19 30
EAN/GTIN:
     4010886613252
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
43 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,193 kg
Norm:
DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 – C 12,5 ISO 1174
Oberfläche:
geschliffen, verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
30 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
Ursprungsland:
Deutschland
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12,5 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Einsatzlänge:
43 mm
Einsatz-Ø 1:
40,5 mm
Einsatz-Ø 2:
32,5 mm
Einsatztiefe:
20,5 mm
Gesamtbreite [mm]:
41 mm
Gesamthöhe [mm]:
41 mm
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
82
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,26*
€ 11,60*
4 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,66*
€ 11,72*
9 Tage
111
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,81*
€ 11,77*
2 Tage
82
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,99*
€ 12,00*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,96*
€ 12,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 116,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
SL 1916
ab € 26,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.