Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Steckschlüssel 1/4 und 1/2 Zoll 50-teilig Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE6157490
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6157490
EAN/GTIN:
     4010886615744
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Steckschlüssel-Satz 50-teilig 1/2"- und 1/4"-Vierkant-Antrieb 12,5/6,3 DIN 3120

Ausführung
• Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3

Lieferung
im Blechkasten
Weitere Informationen:
Enthaltene Einsätze mit Außen-Sechskant-Abtrieb:
4 mm | 4,5 mm | 5 mm | 5,5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 9 mm | 10 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm | 14 mm | 15 mm | 17 mm | 19 mm | 22 mm | 24 mm | 27 mm | 30 mm
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
50 STK
Enthaltene Verlängerungen:
55 mm | 97 mm | 125 mm | 250 mm
Enthaltene Kardangelenke:
38 mm | 73 mm
Enthaltene Knarren:
1/4 Zoll vierkant | 1/2 Zoll vierkant
Enthaltene Einsätze mit Kreuzschlitz-Abtrieb:
PH1 | PH2 | PH3
Enthaltene Einsätze mit Schlitz-Abtrieb:
4 mm | 5,5 mm | 6,5 mm | 8 mm | 10 mm
Enthaltene Einsätze mit Innen-Sechskant-Abtrieb:
3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm
Antrieb:
1/4 Zoll | 1/2 Zoll
Abtrieb:
1/4 Zoll | 1/2 Zoll
Enthaltene Quergriffe:
292 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, Vierkant-Bit-Satz, gedore 1/2 zoll knarrenkasten, vierkant-bit-satz, einhand-knarrensatz 1/2", Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Steckschlüssel-Einsätze, Steckschlüssel-Sätze, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Steckschlüsselsatz-Steckschlüssel Sätze, Steckschlüssel Einsätze, GEDORE
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 300,03*
€ 335,21*
6 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 304,94*
€ 338,88*
Lager 245
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 307,41*
€ 342,97*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 310,78*
€ 347,05*
1 Tag
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 305,61*
€ 348,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,97*
€ 408,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,79*
€ 397,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,52*
€ 383,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,99*
€ 377,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,41*
€ 365,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 10
ab € 4,25*
Zubehör
Gedore
19 11
ab € 4,28*
Zubehör
Gedore
19 12
ab € 4,41*
Zubehör
Gedore
19 13
ab € 4,60*
Zubehör
Gedore
19 14
ab € 2,83*
Zubehör
Gedore
19 15
ab € 4,83*
Zubehör
Gedore
19 17
ab € 5,06*
Zubehör
Gedore
19 19
ab € 5,26*
Zubehör
Gedore
19 22
ab € 5,97*
Zubehör
Gedore
19 24
ab € 6,08*
Zubehör
Gedore
19 27
ab € 7,82*
Zubehör
Gedore
19 30
ab € 8,68*
Zubehör
Gedore
1990-10
ab € 9,77*
Zubehör
Gedore
1990-5
ab € 7,69*
Zubehör
Gedore
1993 U-10 T
ab € 43,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.