Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 22 Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6131690
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     19 22
EAN/GTIN:
     4010886613160
Suchbegriffe:
Steckschlüsseleinsatz (Funkenfrei)
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
42 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,112 kg
Norm:
DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 – C 12,5 ISO 1174
Oberfläche:
geschliffen, verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
22 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
Ursprungsland:
Deutschland
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12,5 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Einsatzlänge:
41,5 mm
Einsatz-Ø 1:
30,5 mm
Einsatz-Ø 2:
26,3 mm
Einsatztiefe:
18,5 mm
Gesamtbreite [mm]:
30 mm
Gesamthöhe [mm]:
30 mm
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
SL 1916
ab € 26,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.