Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 27 Steckschlüsseleinsatz 1/2", 6-kant, 27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6C8MS-153134
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     19 27
EAN/GTIN:
     4010886613214
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
41 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,157 kg
Norm:
DIN 3124 ISO 2725-1 DIN 3120 – C 12,5 ISO 1174
Oberfläche:
geschliffen, verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
27 mm
Sicherung:
Kugelfangrille
Ursprungsland:
Deutschland
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12,5 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Einsatzlänge:
41,5 mm
Einsatz-Ø 1:
36,7 mm
Einsatz-Ø 2:
30 mm
Einsatztiefe:
18,5 mm
Gesamtbreite [mm]:
37 mm
Gesamthöhe [mm]:
37 mm
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
46
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,15*
€ 10,18*
9 Tage
105
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,80*
€ 10,50*
2 Tage
46
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,86*
€ 10,55*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,88*
€ 10,61*
2 Tage
54
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 11,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 101,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
SL 1916
ab € 26,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.