Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1981 K Winkelgriff 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6143270
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6143270
EAN/GTIN:
     4010886614327
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung
Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebssechskant:
1/2 Inch
Antriebsvierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Gesamtlänge:
220 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht:
0,267 kg
Norm:
DIN 3122, ISO 3315
Oberfläche:
geschliffen, verchromt
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Übergangsteil, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, drehmomentschlüssel gedore, drehmomentschlüssel, Handgriff für Steckschlüssel-Einsätze, Antriebsteil, Außenvierkantgriff, Außenvierkantquergriff, Gelenkgriff, Gleitgriff, Gleitgriff für Steckschlüssel-Einsätze, Griff, Halter, Handgriff, Quergriff, Quergriff mit Außenvierkant, Schraubenschlüsselzubehör, Schraubwerkzeugzubehör, Steckgriff, Steckschlüsselzubehör, T-Griff, Vierkantwinkelgriff, Winkelgriff, Winkelgriff mit Außenvierkant, Zubehör für Steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 67,71*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 185,35*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,90*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,74*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,79*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,94*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,58*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,89*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,48*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,39*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,52*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 191,05*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,60*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 132,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.