Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE 1990-5 VDE-Verlängerung 1/2" 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6124050
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     VDE 1990-5
EAN/GTIN:
     4010886612408
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
verlängerung steckschlüsseleinsatz ...
Für Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, Mit Arretierungsschraube zum Festsetzen der Steckschlüsseleinsätze, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-fach Check-Tool-Isolierung, 16 - 18 mm Isolierüberstand
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Norm:
EN 60900/IEC60900
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Ja
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
125 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,213 kg
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 1/2", Verlängerung (Steckeinsatz), Verlängerung für Steckschlüssel-Einsätze, Steckschlüssel, Knarren, Stecknüsse
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 24,24*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,50*
Ähnlich
Gedore
VDE 1001
ab € 288,82*
Ähnlich
Gedore
VDE 2170-2160 PH-077
ab € 37,22*
Ähnlich
Gedore
VDE 4508-05
ab € 256,68*
Ähnlich
Gedore
VDE 8132 AB-200 H
ab € 20,62*
Ähnlich
Gedore
VDE 8314-180 H
ab € 20,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.