Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 17X19 Doppelmaulschlüssel 17x19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-6066420
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6 17X19
EAN/GTIN:
     4010886606643
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Mit flachen Köpfen, Blendfreie, mattierte Oberfläche, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,168 kg
Norm:
DIN 3110 ISO 3318 ISO 1085 ISO 10102
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
17x19 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
17 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
19 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
43 mm
Gesamthöhe [mm]:
7 mm
Gesamtlänge [mm]:
221 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
38,5 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
43 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
6,5 mm
Material:
31CrV3
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppel-maulschlüssel chrom-vanadium, Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6 18X19
ab € 5,72*
Ähnlich
Gedore
6 18X21
ab € 6,23*
Ähnlich
Gedore
6 19X22
ab € 6,26*
Ähnlich
Gedore
6 19X24
ab € 6,68*
Ähnlich
Gedore
6 20X22
ab € 6,31*
Ähnlich
Gedore
6 21X23
ab € 6,07*
Ähnlich
PROMAT
4000823120
ab € 1,15*
Ähnlich
RS Pro
4953813
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.