Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 46X50 Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 46x50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6056620
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4 46X50
EAN/GTIN:
     4010886605660
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen, UD-Profil, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, *nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
1,035 kg
Norm:
ISO 3318 ISO 1085
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite [mm]:
46x50 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
46 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
50 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
gerade Form, Flache Ausführung, mit dünnwandigen Ringen
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
70 mm
Gesamthöhe [mm]:
17 mm
Gesamtlänge [mm]:
472 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
66,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
71,5 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
16,5 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Ringschlüssel
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,46*
€ 90,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,55*
€ 82,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 27X32
ab € 21,57*
Ähnlich
Gedore
4 30X32
ab € 21,58*
Ähnlich
Gedore
4 30X36
ab € 29,01*
Ähnlich
Gedore
4 32X36
ab € 29,18*
Ähnlich
Gedore
4 36X41
ab € 36,45*
Ähnlich
Gedore
4 41X46
ab € 51,90*
Ähnlich
Gedore
4-120
ab € 110,54*
Ähnlich
Gedore
4-8
ab € 74,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.