Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel 30x36mm 410mm tief gekr.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000823338
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000823338
EAN/GTIN:
     4015448420118
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gekröpft
doppelringschlüssel

Doppelringschlüssel 30x36mm 410mm tief gekr.PROMAT

CV-Stahl · verchromt · tief gekröpft · mit dünnwandigen Ringen DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 x 36 mm
Länge:
410 mm
Ausführung:
tief gekröpft
Marke:
PROMAT
Material:
CV-Stahl
Norm:
DIN 838 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10104
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüssel, Schraubenschlüssel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2 10X11
ab € 6,79*
Sonstiges
Gedore
2 10X13
ab € 7,50*
Sonstiges
Gedore
2 12X13
ab € 7,83*
Sonstiges
Gedore
2 12X14
ab € 8,07*
Sonstiges
Gedore
2 13X14
ab € 9,01*
Sonstiges
Gedore
2 13X15
ab € 9,22*
Sonstiges
Gedore
2 13X17
ab € 8,34*
Sonstiges
Gedore
2 14X15
ab € 9,60*
Sonstiges
Gedore
2 14X17
ab € 10,64*
Sonstiges
Gedore
2 16X17
ab € 9,79*
Sonstiges
Gedore
2 16X18
ab € 11,29*
Sonstiges
Gedore
2 17X19
ab € 11,45*
Sonstiges
Gedore
2 18X19
ab € 10,49*
Sonstiges
Gedore
2 18X21
ab € 14,43*
Sonstiges
Gedore
2 19X22
ab € 11,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.