Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 B 1/4AF Ring-Maulschlüssel UD-Profil 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-6005120
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1 B 1/4AF
EAN/GTIN:
     4010886600511
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Ausführung in Anlehnung an DIN 3113, Form B, ISO 3318, ISO 7738, Mit gleichen Schlüsselweiten, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Blendfreie, mattierte Oberfläche, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet, Ring: gekröpft und 10° abgewinkelt, mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung, ab SW 1.3/8" 12-kant Ring, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Durch Kraftrippe verstärkter schlanker Schaft an der Maulseite garantiert höchste Drehmomente, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Tiefliegende bzw. versenkte Muttern oder Schrauben können mit dem gekröpften Ring sicher betätigt werden, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
3,4 mm
Kröpfhöhe 1:
9,5 mm
Material:
31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,016 kg
Norm:
ähnlich DIN 3113 - Form B ISO 3318 ISO 7738
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ringkröpfung:
10 Grad
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Gesamtbreite [mm]:
15 mm
Schlüsselweite 1 [AF]:
1/4 Inch
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
9 mm
Gesamtlänge [mm]:
100 mm
Gewicht [lbs]:
0,040 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
10,2 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
16,2 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
5 mm
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1 B 10
ab € 6,08*
Ähnlich
Gedore
1 B 11
ab € 6,46*
Ähnlich
Gedore
1 B 12
ab € 6,46*
Ähnlich
Gedore
1 B 13
ab € 6,62*
Ähnlich
Gedore
1 B 15
ab € 7,61*
Ähnlich
Gedore
1 B 16
ab € 8,61*
Ähnlich
Gedore
1 B 17
ab € 10,14*
Ähnlich
Gedore
1 B 18
ab € 10,23*
Ähnlich
Gedore
1 B 9
ab € 5,76*
Ähnlich
PROMAT
4000823684
ab € 1,22*
Ähnlich
RS Pro
4953481
ab € 6,42*
Ähnlich
RS Pro
1923699
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.