Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschl. DIN3113B 13 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschl. DIN3113B 13 mm Gedore
Ringmaulschl. DIN3113B 13 mm Gedore
Ringmaulschl. DIN3113B 13 mm Gedore
Ringmaulschl. DIN3113B 13 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886600115
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1 B 13
EAN/GTIN:
     4010886600115
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Gedore
Weitere Informationen:
Länge:
185 mm
Schlüsselweite:
13 mm | 13,0 mm
Maulstärke:
6,0 mm
Ringstärke:
10,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gedore ratschenringmaulschlüssel sw13, knarrenringmaulschlüssel gedore, knarrenringmaulschlüssel 13mm, Handwerkzeug, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Ring-Maul-Schlüssel, Maul-Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Gabelschlüssel, Maulschlüssel, Ringmaul-Schlüssel
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 6,58*
€ 8,48*
3 Tage
96
1
€ 6,90*
ab € 6,65*
€ 8,51*
9 Tage
119
1
€ 4,95*
ab € 6,73*
€ 8,52*
2 Tage
96
10
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 8,76*
Lager 7
86
1
€ 4,79*
ab € 7,28*
€ 9,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1 B 1/4AF
ab € 5,82*
Ähnlich
Gedore
1 B 10
ab € 6,10*
Ähnlich
Gedore
1 B 11
ab € 6,50*
Ähnlich
Gedore
1 B 12
ab € 6,48*
Ähnlich
Gedore
1 B 15
ab € 7,57*
Ähnlich
Gedore
1 B 16
ab € 8,58*
Ähnlich
Gedore
1 B 17
ab € 10,07*
Ähnlich
Gedore
1 B 18
ab € 10,25*
Ähnlich
Gedore
1 B 9
ab € 5,72*
Ähnlich
PROMAT
4000823683
ab € 1,14*
Ähnlich
RS Pro
4953475
ab € 4,93*
Ähnlich
RS Pro
1923698
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.