Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 100 1 Hochleistungs-Dreipunkt-Rohrzange ECK-SCHWEDE-snap 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4500140
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4500140
EAN/GTIN:
     4017981100021
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 5234 Form C
Hochleistungs-Dreipunkt-Rohrzange
Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet
GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl
Gesenkgeschmiedet
Ganz vergütet, Zahnung zusätzlich induktiv gehärtet
Selbstklemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist
Rolle unverlierbar
Kopf geschliffen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtbreite:
60 mm
Gesamthöhe:
22 mm
Gesamtlänge:
320 mm
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,8 kg
Norm:
DIN 5234 - Form C
Oberfläche:
Kopf geschliffen
REACH:
konform
Rohr-Ø:
1 Inch | 48 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Eckrohrzange (Funkenfrei), Rohrzange (Funkenfrei), Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, gedore armaturenzange, armaturenzange, eckrohrzange s-maul, Bandschlüssel, Gasrohrzange, Gaszange, Greifzange, Ketten- und Bandzange, Kettenrohrzange, Ölfilterschlüssel, Ölfilterschlüssel (Glocke), Ölfilterschlüssel (Spinne), Sanitärzange, Universalfilterschlüssel, Wasserrohrzange, Zange
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000810730
ab € 9,08*
Ähnlich
Gedore
4500220
ab € 49,42*
Ähnlich
Gedore
4500300
ab € 65,55*
Ähnlich
Gedore
4500490
ab € 104,64*
Ähnlich
Gedore
6438150
ab € 32,56*
Ähnlich
Gedore
6438230
ab € 42,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.