Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETQR-6-K-D-S mit Display + Kabel + Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEDORE 3447928 ETQR-6-K-D-S Elektr. Drehmomentschl. m. Kabel +Display +Scanner D
GEDORE 3447928 ETQR-6-K-D-S Elektr. Drehmomentschl. m. Kabel +Display +Scanner D
Artikel-Nr.:
     C1150-3447928
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     ETQR 6-K-D-S
EAN/GTIN:
     4010886974315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore
Elektronischer Drehmoment- & Drehwinkelschlüssel für den Anwendungsbereich der Qualität/Analyse, Ermöglicht die Kontrolle von Verschraubungen inkl. Kurvenauswertung, direkt am Schlüssel, zu Analyse und Qualitätssicherungszwecken, Die Besonderheit beim E-Torc QR ist, dass die Displayeinheit vom eigentlichen Drehmoment- Drehwinkelschlüssel getrennt und mit einem Kabel verbunden ist. Dies ermöglicht besonders bei niedrigen Drehmomenten eine höhere Präzision beim Schraubenanzug, Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,25-6 N·m, Durch äußerste Präzision werden auch die höchsten industriellen Anforderungen erfüllt., Alle gängigen Messverfahren (Drehmoment, Drehwinkel, Streckgrenze, Weiterdrehen (VDI-Konform), Lösen-Wiederanziehen, Ablaufpläne), Im großen internen Speicher lassen sich bis zu 9.999 Messdaten und -kurven aufzeichnen, Daten lassen sich kabellos per WLAN oder per USB-Kabel übertragen, Der E-Torc QR kann bei Bedarf auch mit Arbeitsplänen, Bildern zur Werkerführung bespielt werden und die Messdaten per WLAN zurücksenden., Arbeitspläne lassen sich über das Menu oder über den integrierten 2-D Scanner starten., Optional kann eine Anbindung über CAQ-Systeme ermöglicht werden., Ein blickwinkelstabiles und kontrastreiches 4,3" Touch-Display ermöglicht eine intuitive und schnelle Bedienung, Durch das große Display, lassen sich Messdaten abrufen, Verschraubungskurven übereinanderlegen und direkt vor Ort am Schlüssel auswerten, Die Signalisierung erfolgt visuell (Display), haptisch (Vibration) und akustisch (Signalton), Die Displayeinheit kann mittels Tischständer auf der Arbeitsfläche platziert oder mithilfe des Gürtelclips am Körper getragen werden, Ein leistungsfähiger Lithium-Ion Akku ermöglicht eine lange Laufzeit sowie Lebensdauer (kein Memory-Effekt), Werksseitig mit Werkskalibrierschein nach GEDORE Hausnorm GTTWN001, rückführbar auf Nationale Normale, Kalibrierung nach DKD-R 3-7 inklusive Kalibrierzertifikat mit Akkreditierungssymbol (optional), Ausführung 6 N·m Kalibrierung nach DIN EN ISO 6789-2 Typ I Klasse E, Unterschiedliche Stichmaße für Einsteckwerkzeuge programmierbar, Kostenfreie Auswerte PC-Software im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
REACH:
konform
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Gesamtbreite:
442 mm
Gesamthöhe:
151 mm
Gesamtiefe:
357 mm
Netto-Gewicht:
5,3 kg
Stückliste (Text):
L-BOXX 136, ETQR-6, Verbindungskabel, Displayeinheit mit Scanner, Software
Zielgruppen:
Automotive Elektronik-Industrie Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Militär Energie Maschinenbau Service Railway
Einsatzbereich:
Montage Serienmontage Fertigung Qualitätskontrolle Wartung und Instandhaltung Schraubfallanalyse
Drehmoment (max.):
6 Nm | 4,4 lbf·ft
Antriebstyp/Antrieb:
Bitaufnahme
Drehmoment (min.):
0,25 Nm | 0,18 lbf·in
Präzision +/-:
+/- 1 %
Anzugsrichtung:
Links und Rechts
Messgenauigkeit Drehmoment:
± 1% Toleranz vom Ablesewert, ± 1 Digit
Schnittstelle:
USB
Messgenauigkeit Drehwinkel:
±1% , min. ±1° auf 360° bei mind. 4°/sec.
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Betätigungsstange, Drehmoment-Schraubendreher, Drehmomenttestergehäuse, Einsteckvierkant, Einsteck-Vierkant, Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Grundgehäuse für Drehmomenttester, Messinstrumente, Modul, Pilzkopf, Pilzkopf-Vierkant, Ratschenhebel, Vierkant für Drehmomentwerkzeug, Werkzeughalter, Zubehör für Drehmomentwerkzeug, Zubehör für Drehmomentwerkzeuge, Drehmomentwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7.521,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.521,61*
€ 8.950,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.439,43*
€ 8.852,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7.284,47*
€ 8.668,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.197,12*
€ 8.564,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7.170,32*
€ 8.532,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7.164,07*
€ 8.525,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.140,13*
€ 8.496,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7.128,84*
€ 8.483,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.