Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R09100140 Ringmaulschlüssel 14 mm Länge 173 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300970
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R09100140
EAN/GTIN:
     4060833009706
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Ringseite abgewinkelt 15°, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kröpfhöhe 1:
0 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,075 kg
Norm:
DIN 3113 - Form A ISO 3318 ISO 7738
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ringwinkel:
15 Grad
Schlüsselweite 1 [mm]:
14 mm
Ursprungsland:
Indien
Gesamtbreite [mm]:
31 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
13 mm
Gesamtlänge [mm]:
175 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
31,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
22 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
9 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
5,8 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 14
ab € 5,60*
Ähnlich
Gedore
R09100130
ab € 3,65*
Ähnlich
Gedore
R09100150
ab € 3,85*
Ähnlich
Gedore
R09100160
ab € 3,91*
Ähnlich
Gedore
R09100170
ab € 4,00*
Ähnlich
Gedore
R09100180
ab € 4,34*
Ähnlich
Gedore
R09100190
ab € 4,75*
Ähnlich
Gedore
R09100200
ab € 5,11*
Ähnlich
Gedore
R09100210
ab € 5,44*
Ähnlich
Gedore
R09100220
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.