Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R09100180 Ringmaulschlüssel 18 mm Länge 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300974
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R09100180
EAN/GTIN:
     4060833009744
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Ringseite abgewinkelt 15°, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kröpfhöhe 1:
0 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,155 kg
Norm:
DIN 3113 - Form A ISO 3318 ISO 7738
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ringwinkel:
15 Grad
Schlüsselweite 1 [mm]:
18 mm
Ursprungsland:
Indien
Gesamtbreite [mm]:
39 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
17 mm
Gesamtlänge [mm]:
222 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
39,9 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
27,5 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
11 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
7,4 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 18
ab € 6,79*
Ähnlich
Gedore
R09100130
ab € 3,63*
Ähnlich
Gedore
R09100140
ab € 3,79*
Ähnlich
Gedore
R09100150
ab € 3,86*
Ähnlich
Gedore
R09100160
ab € 3,93*
Ähnlich
Gedore
R09100170
ab € 3,98*
Ähnlich
Gedore
R09100190
ab € 4,74*
Ähnlich
Gedore
R09100200
ab € 5,11*
Ähnlich
Gedore
R09100210
ab € 5,46*
Ähnlich
Gedore
R09100220
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.