Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R09100210 Ringmaulschlüssel 21 mm Länge 252 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300977
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R09100210
EAN/GTIN:
     4060833009775
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Ringseite abgewinkelt 15°, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kröpfhöhe 1:
0 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,24 kg
Norm:
DIN 3113 - Form A ISO 3318 ISO 7738
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ringwinkel:
15 Grad
Schlüsselweite 1 [mm]:
21 mm
Ursprungsland:
Indien
Gesamtbreite [mm]:
47 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
21 mm
Gesamtlänge [mm]:
255 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
46,5 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
32,5 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
12 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
8,2 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 21
ab € 8,63*
Ähnlich
Gedore
R09100130
ab € 3,65*
Ähnlich
Gedore
R09100140
ab € 3,76*
Ähnlich
Gedore
R09100150
ab € 3,84*
Ähnlich
Gedore
R09100160
ab € 3,92*
Ähnlich
Gedore
R09100170
ab € 3,98*
Ähnlich
Gedore
R09100180
ab € 4,35*
Ähnlich
Gedore
R09100190
ab € 4,73*
Ähnlich
Gedore
R09100200
ab € 5,10*
Ähnlich
Gedore
R09100220
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.