Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7 14 Ring-Maulschlüssel UD-Profil 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-6090560
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7 14
EAN/GTIN:
     4010886609057
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet, Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Ring: 15° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt, Sicherer Griff durch Hohlschaft - sehr ergonomisch und handlich, Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Für den universellen Einsatz, Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Größe 3 bis 5,5 mit 6-kant Ring, ab 6mm mit UD-Profil, * nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
5,2 mm
Material:
31CrV3
Maulstellung 1:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,069 kg
Norm:
DIN 3113 - Form A ISO 3318 ISO 7738
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Ringwinkel:
15 Grad
Schlüsselweite 1 [mm]:
14 mm
Gesamtbreite [mm]:
32 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
14 mm
Gesamtlänge [mm]:
180 mm
Gewicht [lbs]:
0,150 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
21,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
31,8 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
9 mm
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 10
ab € 4,75*
Ähnlich
Gedore
7 11
ab € 5,10*
Ähnlich
Gedore
7 12
ab € 5,34*
Ähnlich
Gedore
7 13
ab € 5,41*
Ähnlich
Gedore
7 15
ab € 6,07*
Ähnlich
Gedore
7 6
ab € 5,06*
Ähnlich
Gedore
7 7
ab € 5,05*
Ähnlich
Gedore
7 8
ab € 5,13*
Ähnlich
Gedore
7 9
ab € 5,09*
Ähnlich
PROMAT
4000823514
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.