Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R07405006 Doppelringratschenschlüssel-Satz SW8-19 mm 6-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     820W-1472440
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R07405006
EAN/GTIN:
     4060833008983
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
In Anlehnung an DIN 837, Gerade Form, Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen, Rückschwenkwinkel 5°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl, Im Halter
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
Halter
Inhalt (Anzahl Stück):
6
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,865 kg
Norm:
DIN 837
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Doppelringratschenschlüssel 8x9 10x11 12x13 14x15 16x18 17x19 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
2
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 57,25*
€ 70,71*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 65,13*
€ 84,54*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 67,40*
€ 84,94*
5 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,81*
€ 86,66*
4 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,46*
€ 87,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R07300240
ab € 28,45*
Ähnlich
Gedore
R07305005
ab € 65,14*
Ähnlich
Gedore
R07400809
ab € 11,44*
Ähnlich
Gedore
R07400810
ab € 11,90*
Ähnlich
Gedore
R07401011
ab € 12,24*
Ähnlich
Gedore
R07401213
ab € 14,95*
Ähnlich
Gedore
R07401415
ab € 15,69*
Ähnlich
Gedore
R07401618
ab € 16,50*
Ähnlich
Gedore
R07401719
ab € 17,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.