Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1224940 Herst.-Nr.: 3300898 EAN/GTIN: 4060833008983 |
| |
|
| | |
| In Anlehnung an DIN 837, Gerade Form, Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen, Im Halter Weitere Informationen: | | Oberflächenausführung: | matt-satiniert verchromt | Anzahl der Teile: | 6 | Hersteller: | Gedore | Material: | Stahl | Gewicht: | 865 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, ratschenschlüssel gerade, knarren ringschlüssel, gedore red ratschenschlüssel, Gedore, Doppelringratschenschlüssel-Satz, SW8-19, mm, 6-tlg. |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 61,73* | € 77,31* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 63,36* | € 79,53* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 67,02* | € 85,53* | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 76,15* | € 87,25* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 75,92* | € 87,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|