Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R07400810 Doppelringratschenschlüssel gerade SW8x10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300892
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R07400810
EAN/GTIN:
     4060833008921
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
In Anlehnung an DIN 837, Gerade Form, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,06 kg
Norm:
DIN 837
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rückschwenkwinkel:
5 Grad
Schlüsselweite [mm]:
8 x 10 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
8 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
10 mm
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
Gerade Form
Gesamtlänge [mm]:
128 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
21,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
17,5 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
7 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
7,7 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Ratschenschlüssel, ratschenschlüssel gerade, knarren ringschlüssel, gedore red ratschenschlüssel, Doppelringschlüssel, Ringschlüssel, Ratschen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R07300240
ab € 28,44*
Ähnlich
Gedore
R07305005
ab € 65,14*
Ähnlich
Gedore
R07400809
ab € 11,43*
Ähnlich
Gedore
R07401011
ab € 12,13*
Ähnlich
Gedore
R07401213
ab € 15,04*
Ähnlich
Gedore
R07401415
ab € 15,70*
Ähnlich
Gedore
R07401618
ab € 16,36*
Ähnlich
Gedore
R07401719
ab € 17,07*
Ähnlich
Gedore
R07405006
ab € 56,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.