Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R07200140 Ringratschenmaulschlüssel Rechts/Links SW14 mm 189 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300857
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R07200140
EAN/GTIN:
     4060833008570
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
In Anlehnung an DIN 3113, Form A, ISO 3318, Ratschenkopf 15° abgewinkelt, Rechts-/Linkslauf umschaltbar, Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
9,3 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,116 kg
Norm:
ähnlich DIN 3113 - Form A ISO 3318
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rückschwenkwinkel:
5 Grad
Schlüsselweite 1 [mm]:
14 mm
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Anzahl Zähne:
72
Gesamtbreite [mm]:
31 mm
Gesamthöhe [mm]:
15 mm
Gesamtlänge [mm]:
190 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
31,5 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
27,7 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
7,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel gedore, knarrenringmaulschlüssel 14mm, ratschenmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Maulringschlüssel, Ratschen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 UR 14
ab € 15,91*
Ähnlich
Gedore
R07100360
ab € 57,76*
Ähnlich
Gedore
R07105005
ab € 37,29*
Ähnlich
Gedore
R07105012
ab € 80,96*
Ähnlich
Gedore
R07200080
ab € 9,42*
Ähnlich
Gedore
R07200090
ab € 10,08*
Ähnlich
Gedore
R07200100
ab € 10,73*
Ähnlich
Gedore
R07200110
ab € 11,44*
Ähnlich
Gedore
R07200120
ab € 11,84*
Ähnlich
Gedore
R07200130
ab € 12,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.