Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R07200120 Ringratschenmaulschlüssel Rechts/Links SW12 mm 173 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300855
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R07200120
EAN/GTIN:
     4060833008556
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
In Anlehnung an DIN 3113, Form A, ISO 3318, Ratschenkopf 15° abgewinkelt, Rechts-/Linkslauf umschaltbar, Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
8,8 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,08 kg
Norm:
ähnlich DIN 3113 - Form A ISO 3318
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rückschwenkwinkel:
5 Grad
Schlüsselweite 1 [mm]:
12 mm
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Anzahl Zähne:
72
Gesamtbreite [mm]:
27 mm
Gesamthöhe [mm]:
16 mm
Gesamtlänge [mm]:
175 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
26,9 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
23,8 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
6,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel gedore, ratschenmaulschlüssel, ratschenringmaulschlüssel sw12, Ringmaulschlüssel, Maulringschlüssel, Ratschen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 UR 12
ab € 13,58*
Ähnlich
Gedore
R07100360
ab € 57,76*
Ähnlich
Gedore
R07105005
ab € 34,65*
Ähnlich
Gedore
R07105012
ab € 80,96*
Ähnlich
Gedore
R07200080
ab € 9,42*
Ähnlich
Gedore
R07200090
ab € 10,08*
Ähnlich
Gedore
R07200100
ab € 10,73*
Ähnlich
Gedore
R07200110
ab € 11,44*
Ähnlich
Gedore
R07200130
ab € 12,35*
Ähnlich
Gedore
R07200140
ab € 12,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.