Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R07105012 Ringratschenmaulschlüssel Satz SW8-19 mm 12-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     820W-1472432
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R07105012
EAN/GTIN:
     4060833008501
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318, Gerade Form, Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen, Rückschwenkwinkel 5°, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl, Im Halter
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
Ringratschenmaulschlüssel 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
250 mm
Gesamthöhe [mm]:
41 mm
Gesamtlänge [mm]:
320 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
12
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
1,569 kg
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 80,67*
€ 100,05*
4 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,43*
€ 101,75*
3 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,58*
€ 102,16*
33 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,97*
€ 106,23*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 85,92*
€ 108,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,82*
€ 109,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R07100360
ab € 57,56*
Ähnlich
Gedore
R07105005
ab € 38,19*
Ähnlich
Gedore
R07200080
ab € 9,34*
Ähnlich
Gedore
R07200090
ab € 10,10*
Ähnlich
Gedore
R07200100
ab € 10,80*
Ähnlich
Gedore
R07200110
ab € 11,42*
Ähnlich
Gedore
R07200120
ab € 11,80*
Ähnlich
Gedore
R07200130
ab € 12,29*
Ähnlich
Gedore
R07200140
ab € 12,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.