Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R07200130 Ringratschenmaulschlüssel Rechts/Links SW13 mm 179 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300856
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R07200130
EAN/GTIN:
     4060833008563
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
In Anlehnung an DIN 3113, Form A, ISO 3318, Ratschenkopf 15° abgewinkelt, Rechts-/Linkslauf umschaltbar, Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopfhöhe 2 [mm]:
8,9 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,101 kg
Norm:
ähnlich DIN 3113 - Form A ISO 3318
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rückschwenkwinkel:
5 Grad
Schlüsselweite 1 [mm]:
13 mm
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Anzahl Zähne:
72
Gesamtbreite [mm]:
29 mm
Gesamthöhe [mm]:
16 mm
Gesamtlänge [mm]:
180 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
29,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
25,9 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
6,6 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 UR 13
ab € 13,50*
Ähnlich
Gedore
R07100360
ab € 57,73*
Ähnlich
Gedore
R07105005
ab € 38,07*
Ähnlich
Gedore
R07105012
ab € 85,63*
Ähnlich
Gedore
R07200080
ab € 9,48*
Ähnlich
Gedore
R07200090
ab € 10,20*
Ähnlich
Gedore
R07200100
ab € 10,84*
Ähnlich
Gedore
R07200110
ab € 11,62*
Ähnlich
Gedore
R07200120
ab € 12,02*
Ähnlich
Gedore
R07200140
ab € 13,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.