Produktbeschreibung:
Einsatz:
Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 250 - 850 Nm / 185 - 630 lbf·ft
Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Zapfenaufnahme für Industrie und Handwerk
Ausführung:
Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Aufsteckwerkzeug umstecken für Richtungswechsel)
Zapfenaufnahme Ø 22 mm
Werkskalibrier-Stichmaß: 56 mm (Ø 22 mm)
Robuste, matt gepulverte Stahlrohr-Konstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen
Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Greifhaltung der Hand
Deutlich erkennbare und fühlbare Handzentrierhilfe sowie Kalibrierhilfe in der Griffmitte
Doppel-Skala Nm / lbf·ft mit Nonius (Nm), vergrößertes Sichtfenster schützt vor Abrieb und Verschmutzung
Mit Noniusskala für Nm Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten; lbf·ft Einstellung nur über Hauptskala
Vertikale Ausrichtung der Skala, Drehmomenteinstellung dadurch Links- Rechtshänder geeignet
Skalenstrich direkt über der Skala positioniert, verhindert Ablesefehler (Parallaxefehler)
Einheiten-Beschriftung im Skalenrahmen integriert und über Sichtfenster gegen Abrieb geschützt
Präzise Absprungmechanik erzeugt ein deutlich fühl- und hörbares Auslösesignal bei erreichen des eingestellten Drehmomentwertes
Inkl. Wegrollsicherung, verhindert Wegrollen wenn das Werkzeug abgelegt wird
| |
1000 V isoliert: | Nein |
Antriebsgröße: | 22 mm |
Antriebstyp/Antrieb: | Antriebszapfen |
Anzugsrichtung: | Links und Rechts |
Aufbewahrung/Inhalt: | Karton |
Auslösemechanik: | Kurzwegauslösung |
Breite Aufnahme: | 22 mm |
Drehmoment (max.): | 630 lbf·ft | 850 Nm |
Drehmoment (min.): | 185 lbf·ft | 250 Nm |
Drehmomentbereich (min./max.): | 185-630 lbf·ft | 250-850 Nm |
Einsatzbereich: | Montage, Serienmontage, Fertigung, Wartung und Instandhaltung |
Festeinstellung: | Nein |
Gesamtbreite: | 45 mm |
Gesamthöhe: | 44 mm |
Gesamtlänge: | 1.355 mm |
Hebellänge Antriebsseite: | 465 mm |
Inhalt (Anzahl Stück): | 1 |
Kalibrierlänge: | 1276,8 mm |
Material: | Stahlrohrkonstruktion |
Netto-Gewicht: | 4,39 kg |
Nonius Nm: | 1 Nm |
Präzision +/-: | +/- 3 % |
Prüfzertifikat: | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
REACH: | konform |
Sicherung: | Stiftsicherung |
Skaleneinteilung: | 10 | 10 lbf·ft | 10 Nm |
Skalentyp: | Dual |
Stichmass: | 56 mm |
VDE zertifiziert: | Nein |
Zielgruppen: | Automotive, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Militär, Energie, Maschinenbau, Versorgungsunternehmen, Service, Agriculture, Oil & Gas |