Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETPG 3150 Grundgehäuse 300-3150 Nm, 1.1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2795957
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     ETPG 3150
EAN/GTIN:
     4002805933053
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät
Aus Aluminiumguss (außer No. ETP3150), Serielle Schnittstelle RS232 für PC, Rückführbar auf Nationale Normale mit Werkszertifikat, Hohe Messgenauigkeit: +/- 1 % Toleranz bei allen Ablesewerten, +/- 1 Digit, No. ETPG 15 mit Überlastschutz und Werkzeug zur manuellen Rückstellung nach ungewollter Überlastung, Großer Messbereich in N·m, umschaltbar auf cN·m, lbf·ft oder lbf·in. Die Einheiten sind abhängig von der Baugröße, Netzteil mit Euro-Stecker (UK, US, AUS-Adapter auf Anfrage)
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]:
221-2323 lbf·ft
Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]:
300-3150 N·m
Gesamtbreite [mm]:
184 mm
Gesamthöhe [mm]:
195 mm
Gesamtlänge [mm]:
280 mm
Grafikdisplay:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Messgenauigkeit Drehmoment:
± 1% Toleranz vom Ablesewert, ± 1 Digit
Netto-Gewicht [kg]:
26 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Adapter:
3/4", 1"
Schnittstelle:
RS-232
Überlastschutz:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
40,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1.1/2 Zoll
Auflösung:
1,0
Drehmoment (max.) [lbf·ft]:
2323 lbf·ft
Drehmoment (max.) [N·m]:
3150 N·m
Drehmoment (min.) [lbf·ft]:
221 lbf·ft
Drehmoment (min.) [N·m]:
300 N·m
Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, gedore drehmomentmessgerät, drehmoment tester, Spezialwerkzeug (Handwerkzeug, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Drehmomentwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.046,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.133,94*
€ 4.919,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.111,54*
€ 4.892,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.066,73*
€ 4.839,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.051,80*
€ 4.821,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.046,58*
€ 4.815,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,47*
Ähnlich
Gedore
754-04
ab € 107,75*
Ähnlich
Gedore
8571-01
ab € 853,91*
Ähnlich
Gedore
8572-01
ab € 1.695,28*
Ähnlich
Gedore
8612-1000
ab € 959,30*
Ähnlich
Gedore
7695250
ab € 1.473,20*
Ähnlich
Gedore
ET2SZA 1000
ab € 4.411,67*
Ähnlich
Gedore
ETPG 500
ab € 2.453,64*
Ähnlich
Gedore
TF-K550
ab € 438,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.