Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI-20L Drehmomentvervielfältiger DREMOPLUS ALU 2000 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2653249
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     DVI-20L
EAN/GTIN:
     4010886934432
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentvervielfältiger
Besonders geeignet für: Industrie, Baustellen, Nfz- und Kfz-Werkstätten, Agritechnik, Baumaschinen, Brücken-, Schiffs-, Flugzeug-, Eisenbahnbau, Raffinerien, Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Ausführung: Mechanischer, handbetätigter Drehmomentvervielfältiger für den kontrollierten Schraubenanzug und zum Lösen von Verschraubungen, Mit einstufigem Planetengetriebe, Gehäuse aus Hochleistungsaluminium, Modelle mit Übersetzungsverhältnis 1:4, 1:5,5, Garantierte Genauigkeit: besser als +/- 3 % Toleranz, In Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel zu betätigen, 2 Modelle mit maximaler Belastung im Bereich von max. 2000 N·m bis 2800 N·m, Modell -Z: mit gekröpftem Reaktionsarm Z-Form aus Chrom-Vanadium-Stahl, Modell -L: mit geradem Reaktionsarm L-Form, mit verstellbarem Reaktionsvierkant, aus Leichtmetall, Ausgangsvierkante mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungsstift und -ring
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung Reaktionsarm:
L-Form, gerade
Ausgangsdrehmoment (max.) [lbf·ft]:
1500 lbf·ft
Ausgangsdrehmoment (max.) [N·m]:
2000 N·m
Eingangsdrehmoment (max.) [lbf·ft]:
430 lbf·ft
Eingangsdrehmoment (max.) [N·m]:
580 N·m
Gesamtbreite ohne Reaktionsarm:
88 mm
Gesamthöhe ohne Reaktionsarm:
131,0 mm
Gesamtlänge [mm]:
230 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
1,8 kg
Abstand Abtriebsvierkant - Beginn Reaktionsarm (min.):
73 mm
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rücklaufsicherung:
Nein
Sicherung Abtriebsvierkant:
Sicherungsring und -stift
Sicherung Antriebsvierkant:
Stiftsicherung
Stückliste (Text):
Drehmomentvervielfältiger DREMOPLUS ALU Mit modellabhängigem, fest integriertem, Reaktionsarm in Z-Form oder L-Form Lieferung in stabilem Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage Werksprüfzertifikat und Einstelltabelle Technische Detailinformationen erhalten Sie auf Anfrage
Überlastsicherung:
Abscherantriebsvierkant
Übersetzungsverhältnis:
1:4
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Abstand Abtriebsvierkant - Ende Reaktionsarm (max):
152 mm
Abtriebsvierkant:
1 Inch
Abtriebsvierkant [metrisch]:
25 mm
Abtriebsvierkant [zöllig]:
1 Zoll
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
20,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
3/4 Zoll
Aufnahme Reaktionsarm:
geschraubt über Flansch
Weitere Suchbegriffe: Kraftvervielfältiger, gedore drehmomentschlüssel 1 zoll, drehmoment schlüssel, gedore drehmoment-schlüssel, Spezialwerkzeug (Handwerkzeug, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Drehmomentwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.357,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.449,66*
€ 1.725,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.430,34*
€ 1.702,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.430,33*
€ 1.702,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.430,32*
€ 1.702,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.393,36*
€ 1.658,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.393,35*
€ 1.658,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.393,34*
€ 1.658,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.393,33*
€ 1.658,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.393,32*
€ 1.658,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.377,62*
€ 1.639,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.357,91*
€ 1.615,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
E-VKT-DVI20
ab € 73,64*
Zubehör
Gedore
RL-DVI20
ab € 613,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.