| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-2641453 Herst.-Nr.: 2641453 EAN/GTIN: 4002805931547 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 30 - 150 Nm / 22 - 110 lbf·ft Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbarem Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 % Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme (9x12 mm) und hochwertigen Kunststoffteilen Ergonomisch geformter Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe Umschaltung zwischen Nonius-Hauptskala Nm und Nebenskala lbf·ft, zur Vermeidung von Ablesefehlern bei der Einstellung des gewünschten Drehmomentes Mit Mikrometerskala für Nm Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal Ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol Gesichertes Verstell-Justiersystem Werkskalibrier-Stichmaß: 17,5 mm (9x12 mm) Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: | 27,5 mm | Antriebsaufnahme, Rechteck: | 9 x 12 mm | Antriebstyp/Antrieb: | Rechteckaufnahme | Anzugsrichtung: | Links und Rechts | Aufbewahrung/Inhalt: | Kunststoffbox | Auslösemechanik: | Kurzwegauslösung | Breite Aufnahme: | 24 mm | Drehmoment (max.): | 110 lbf·ft | 150 Nm | Drehmoment (min.): | 22 lbf·ft | 30 Nm | Drehmomentbereich (min./max.): | 22-110 lbf·ft | 30-150 Nm | Einsatzbereich: | Montage, Serienmontage, Fertigung, Wartung und Instandhaltung | Festeinstellung: | Nein | Gesamtbreite: | 42,5 mm | Gesamthöhe: | 42,5 mm | Gesamtlänge: | 489,5 mm | Hebellänge Antriebsseite: | 32 mm | Hebellänge Griffseite: | 467,5 mm | Höhe Aufnahme: | 19 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kalibrierlänge: | 417,2 mm | Material: | Stahlrohrkonstruktion, hochwertige Kunststoffteile | Netto-Gewicht: | 1,16 kg | Nonius Nm: | 1 Nm | Präzision +/-: | +/- 3 % | Prüfzertifikat: | DIN EN ISO 6789-2:2017 | REACH: | konform | Sicherung: | Stiftsicherung | Skaleneinteilung: | 10 lbf·ft | 10 Nm | Skalentyp: | Dual | Stichmass: | 17,5 mm | VDE zertifiziert: | Nein | Zielgruppen: | Automotive, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Militär, Energie, Maschinenbau, Versorgungsunternehmen, Service, Agriculture, Oil & Gas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, Aufsteckknarre, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Drehmomentwerkzeug, Momentschlüssel, Schlüssel, Torsionsschlüssel |
| | |
| |