| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-2641313 Herst.-Nr.: 2641313 EAN/GTIN: 4002805931455 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 40 - 200 Nm / 30 - 150 lbf·ft Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 % Für den kontrollierten Rechtsanzug Mit 1/2" Umschaltknarre Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen Ergonomisch geformter Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe Umschaltung zwischen Nonius-Hauptskala Nm und Nebenskala lbf·ft, zur Vermeidung von Ablesefehlern bei der Einstellung des gewünschten Drehmomentes Mit Mikrometerskala für Nm Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal Ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol Möglichkeit der Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher, nicht im Lieferumfang enthalten Gesichertes Verstell-Justiersystem Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: | 21,25 mm | Antriebstyp/Antrieb: | Hebel-Umschaltknarre | Antriebsvierkant: | 12,5 mm | 1/2 Inch | Anzahl Zähne: | 48 | Anzugsrichtung: | Rechts | Aufbewahrung/Inhalt: | Kunststoffbox | Auslösemechanik: | Kurzwegauslösung | Drehmoment (max.): | 150 lbf·ft | 200 Nm | Drehmoment (min.): | 30 lbf·ft | 40 Nm | Drehmomentbereich (min./max.): | 30-150 lbf·ft | 40-200 Nm | Einsatzbereich: | Montage, Fertigung, Wartung und Instandhaltung | Festeinstellung: | Nein | Gesamtbreite: | 44 mm | Gesamthöhe: | 44 mm | Gesamtlänge: | 530 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kalibrierlänge: | 435,2 mm | Kopfbreite 1: | 42,5 mm | Kopfhöhe 1: | 22 mm | Material: | Stahlrohr-Konstruktion, hochwertige Kunststoffteile | Netto-Gewicht: | 1,4 kg | Nonius Nm: | 1 Nm | Präzision +/-: | +/- 3 % | Prüfzertifikat: | DIN EN ISO 6789-2:2017 | REACH: | konform | Rückschwenkwinkel: | 7,5 Grad | Sicherung Abtriebsvierkant: | Kugelsicherung | Skaleneinteilung: | 10 lbf·ft | 10 Nm | Skalentyp: | Dual | VDE zertifiziert: | Nein | Zielgruppen: | Automotive, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Verbraucher, Energie, Maschinenbau, Werkstatt, Service, Agriculture, Oil & Gas, Versorgungsunternehmen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, umschaltknarre gedore, umschaltknarre, umschaltknarre 1/2, Aufsteckknarre, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Drehmomentwerkzeug, Momentschlüssel, Schlüssel, Torsionsschlüssel |
| | |
| |